オーハウス
オーハウスの 研究関連用品・実験用必需品
オーハウスの ラボジャッキ
ラボリフト
商品レビューを投稿する
61日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
44377875
品番
LBLFTS010
参考基準価格(税別)
¥31,900
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
優れた安定性および耐久性
ステンレス製でオートクレーブおよび薬品でのクリーニングが可能
豊富なサイズ展開
大型の調整ダイヤルによるスムーズかつ高精度の高さ調整が可能
最大荷重(kg)
45.36
寸法(mm)
デッキ:102×102
高さ(mm)
最小〜最大:64〜127
アズワン品番
64-0975-82
材質
ステンレス
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000