曜日別特売
4680-40×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378205

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4680-40×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378205
4680-40×500 止水栓給水L管 カクダイ 44378205

止水栓給水L管4680-40×500

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法A(mm)40
40
15
20
25
30
35
45
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
110
125
150
200
寸法B(mm)500
内容量1個注文コード44378205品番4680-40×500
参考基準価格(税別)¥2,600販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
¥2,498
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
500
材質
銅
パイプ外径(Φmm)
12.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378135
2022-07-14
用途: 既存の物と交換

可もなく不可もなしですが給水管の立ち上がり部分の長さが50センチなので20センチに
カットして使用したので無駄が出るので立ち上がりの長さを選択出来るとありがたいです。

対象商品 : 44378092
2021-06-06
用途: トイレの給水
建設業・工事業

一般のものより長いのが欲しかったので良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする