曜日別特売
650-101-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 44378844

650-101-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 44378844
650-101-13 ボールバルブ(片ナットつき) カクダイ 44378844

ボールバルブ(片ナットつき)

(2件のレビュー)
取扱い終了
呼び径(B)
呼び径(A)
内容量1個注文コード44378844品番650-101-13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,850

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)。
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
パッキン付き。

用途
配管
仕様両方向通水可能。パッキン付き材質黄銅形状ストレート種類ボールバルブ使用圧力(MPa)0~0.98呼び13接続G使用流体上水道水耐熱温度(℃)80最高許容圧力(MPa)1ハンドル形状蝶形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44378844
2018-02-20
用途: ガス湯沸かし器に接続用に
シーアビス板橋サービス業

小型で邪魔にならず値段も手ごろでお勧めです。
常時使用の蛇口には不向きです。

1が参考にしています
対象商品 : 20574776
2017-12-29
用途: 給水工事
サービス業

時々、一時側の仕様により必要になります。必要な時に素早く届くので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする