カクダイ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
呼び径(A)
13
13
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44378896
品番
650-300-13
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
56.5
接続
Rc
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
Rc1/2
寸法B
Rc1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材