※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
ボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
呼び径(A)
20
13
20
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44378905
品番
650-300-20
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
66
接続
Rc
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
Rc3/4
寸法B
Rc3/4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材