ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 寸法AR1/2 注文コード44378932 品番650-010
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は呼び径・寸法Aなど4種類から選べます 他の種類を見る

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
両方向通水可能

呼び径(A)13 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)57 接続R 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 寸法AR1/2 寸法BR1/2 バルブ種類ボールバルブ
注意
※気体、不凍液には使用できません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-07
用途:
温水器配管

温水器増設時にステンレス製ならサビないと思い購入しました。サビが発生するかどうかは何年も経過しないとわかりませんが、現状満足しております。

対象商品:
44378941
2018-01-26
用途:
災害時用の貯水樽(塩ビ製220L) にドリルで穴を空けて取り付けた

バルブのつまみを二種類用意して欲しい。
ひとつは現在の標準サイズ、もう1つは幅を狭め、柄を長くした
物。用途により選べるから。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする