ボールバルブ RoHS対応

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44378957 品番 650-000-13R
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。

仕様
両方向通水可能
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
呼び径(A)13 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)53 接続R×G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 寸法AR1/2 寸法BG1/2 RoHS指令(10物質対応)対応 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする