※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ RoHS対応
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44378966
品番
650-000-20R
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル。
両方向通水可能。
仕様
両方向通水可能
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
61
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R3/4
寸法B
G3/4
RoHS指令(10物質対応)
対応
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材