カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ 片ナットつき
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379072
品番
650-410-13
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
寸法A
G1/2
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
78.5
寸法E(mm)
102.5
寸法C(mm)
29.5
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材