※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
アングル型ボールバルブ 片ナットつき
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379097
品番
650-411-13
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
寸法A
G3/4
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
寸法D(mm)
80.5
寸法E(mm)
104.5
寸法C(mm)
29.5
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法B
G3/4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材