※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
R3/4×G3/4
注文コード
44379115
品番
650-600-20R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
呼び径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き
呼び径(B)
R3/4×G3/4
材質
黄銅
形状
ストレート
呼び
20
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
61
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R3/4
寸法B
G3/4
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材