カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44379133
品番
650-005-13R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,150
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能。フルボアタイプで圧力損失の少ない構造
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
材質
黄銅
形状
ストレート
種類
ボールバルブ
呼び
13
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
注意
※気体、不凍液には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材