ボールバルブ(片ナットつき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379142 品番 6506-13×20
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

首長ハンドル兼用タイプ(アタッチメント付き)
ワンタッチ着脱式ハンドル
パッキン付き

呼び径(A)13×20 呼び径(B)R1/2×G3/4 材質黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)55 接続R×G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 寸法AR1/2 寸法BG3/4 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:275

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする