カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379167
品番
650-090-13
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
形状
ストレート
材質(本体)
SUS316
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
53
接続
R×G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法A
R1/2
寸法B
G1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材