※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

650-090-20 ステンレスボールバルブ カクダイ 44379176 650-090-20 ステンレスボールバルブ カクダイ 44379176

ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379176 品番 650-090-20
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

両方向通水可能

呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル 形状ストレート 材質(本体)SUS316 寸法D(mm)50.5 寸法E(mm)74.5 寸法C(mm)61 接続R×G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 寸法AR3/4 寸法BG3/4 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする