耐熱ボールバルブ(片ナットつき)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 使用流体上水道水・不凍液 注文コード44379246 品番650-630-13
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は呼び径・使用流体など4種類から選べます 他の種類を見る

両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き

呼び径(A)13 寸法AG1/2 寸法BG1/2 使用温度範囲(℃)100 使用流体上水道水・不凍液 用途首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル トラスコ品番419-0653 形状ストレート 材質(本体)黄銅 質量(g)167 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)53 接続G 耐熱温度(℃)100 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする