※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
耐熱ボールバルブ(片ナットつき)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
20
使用流体
上水道水・不凍液
注文コード
44379255
品番
650-630-20
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・使用流体
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
両方向通水可能。高温用ノンアスベストパッキン付き
呼び径(A)
20
寸法A
G3/4
寸法B
G3/4
使用温度範囲(℃)
100
使用流体
上水道水・不凍液
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル
トラスコ品番
419-0661
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
240
寸法D(mm)
50.5
寸法E(mm)
74.5
寸法C(mm)
60.5
接続
G
耐熱温度(℃)
100
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材