ステンレスボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379264 品番 651-051-13
参考基準価格(税別)¥4,000 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
呼び径(A)13 呼び径(B)1/2 形状ストレート 材質(本体)SUS304 寸法A(mm)42 寸法B(mm)59 寸法C(mm)82 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 口径タイプレデューストボア 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98 ハンドル形状レバー式 内径D(mm)9 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする