※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ステンレスボールバルブ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379282
品番
651-051-25
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
形状
ストレート
材質(本体)
SUS304
寸法A(mm)
51
寸法B(mm)
72
寸法C(mm)
100
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
口径タイプ
レデューストボア
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12 150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
内径D(mm)
15
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材