ボールバルブ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 使用流体水・油・エアー 注文コード44379291 品番651-001-13
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は呼び径・使用流体など7種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)13 使用流体水・油・エアー 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)45 寸法B(mm)65 寸法C(mm)80 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 口径タイプスタンダードボア 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.69 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス 内径D(mm)10 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44379291
2018-04-02
用途:
自分が使用しない。
卸売・小売業

自分が使用してないので申し訳ありませんがわかりません。

対象商品:
44379316
2015-01-18
用途:
ハウスの給水バルブとして使用
農・林・水産業

フルボアタイプではなかったがこちらの方が厚みがあるので屋外のバルブとしてよいと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする