※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(フルボア)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379352
品番
651-002-13
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
65
寸法C(mm)
80
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
水・油・エアー
最高許容圧力(MPa)
常温の水・油・エアー:4.12、150℃以下の水・油・エアー:0.98
ハンドル形状
レバー式
材質(ハンドル)
ステンレス
内径D(mm)
15
ボア径
フルボア
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材