付属品取付ネジ(Φ4×14mm)4本、スリーブ(Φ6.5×24mm)4本
仕様(呼出方式)電子音(プルルルルル) ※玄関子機は鳴りません、(配線)2線式(無極性)
質量(g)(親機)約282(電池除く)、(玄関子機)約113
電源単三形アルカリ乾電池×4本使用(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(親機)約76×220×67、(玄関子機)約79×108×38
電池寿命約13ヶ月(1日10回20秒通話、音量大で使用) (※電池の性能、使用状況により電池寿命は短くなる場合があります。)
電源タイプ電池式
通話方式親機(電話形同時通話式)、玄関子機(スピーカ形同時通話式)