※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-401-20R ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイ 44379422 651-401-20R ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイ 44379422

ボールバルブ(フルボア・RoHS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 注文コード44379422 品番651-401-20R
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 仕様RoHS対応 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)53.5 寸法B(mm)68 寸法C(mm)86 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス 内径D(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする