※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

651-401-25R ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイ 44379431 651-401-25R ボールバルブ(フルボア・RoHS) カクダイ 44379431

ボールバルブ(フルボア・RoHS)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25 呼び径(B)1 注文コード44379431 品番651-401-25R
参考基準価格(税別)¥7,800 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598
この商品は呼び径など3種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25 呼び径(B)1 仕様RoHS対応 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法A(mm)61.5 寸法B(mm)79 寸法C(mm)116 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体水・油・エアー 最高許容圧力(MPa)常温の水・油・エアー:2.70 150℃以下の水・油・エアー:0.5 ハンドル形状レバー式 材質(ハンドル)ステンレス 内径D(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応 ボア径フルボア バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする