カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
ボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379736
品番
656-001-13A
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
使用流体
上水道水
用途
首長ハンドル兼用タイプ。ワンタッチ着脱式ハンドル。架橋ポリエチレン管専用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
寸法A(mm)
13
寸法D(mm)
48.5
寸法E(mm)
72.5
寸法C(mm)
69.5
接続
R
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
寸法B
R1/2
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材