ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 回転取手
半回転取手
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
クロームメッキ+白色
注文コード
44379739
品番
H-360-CR
参考基準価格(税別)
¥900
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
建築、家具汎用、床下収納庫
付属品
M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂
仕上
クロームメッキ+白色
取付板厚(mm)
12〜16
許容荷重(N[kgf])
130(13.3)