ボールバルブ(ワンタッチ) 片ナットつき

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379754 品番 656-005-13A
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ノンアスベストパッキン付き
首長ハンドル兼用タイプ
ワンタッチ着脱式ハンドル

呼び径(A)13 寸法A(mm)13 寸法BG1/2 適合架橋ポリエチレン・ポリプデン管兼用 形状ストレート 材質(本体)黄銅 寸法D(mm)48.5 寸法E(mm)72.5 寸法C(mm)67.5 接続G 使用流体上水道水 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状蝶形 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする