※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ゲートバルブ
ゲートバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44379815
品番
654-001-25
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
芯軸:耐脱亜鉛黄銅
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
120以下
寸法H(mm)
103
ハンドル径(Φmm)
61
最高使用圧力(MPa)
120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8
寸法A(mm)
103
寸法B(mm)
50
接続
Rc
取付ねじ
管用テーパネジ
使用流体
静流水・飽和蒸気
ハンドル形状
丸形
面間寸法(mm)
50
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材