※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

654-001-50 ゲートバルブ カクダイ 44379842 654-001-50 ゲートバルブ カクダイ 44379842

ゲートバルブ

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44379842 品番 654-001-50
参考基準価格(税別)¥14,300 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
呼び径(A)50 呼び径(B)2 材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)120以下 寸法H(mm)157 ハンドル径(Φmm)83 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水:1.0 飽和蒸気:0.8 寸法A(mm)157 寸法B(mm)72 接続Rc 取付ねじ管用テーパネジ 使用流体静流水・飽和蒸気 ハンドル形状丸形 面間寸法(mm)72 バルブ種類ゲートバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44379797
2016-07-28
用途:
水撒き水栓
有限会社小林電気工事店 様 (建設業・工事業)

以前使用していたものが、壊れてその交換で求めました、水漏れも完全に止まり完璧になりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする