バルソレスゲートバルブ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)13 注文コード44379885 品番654-031-13
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998
この商品は呼び径など4種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)13 寸法B(mm)119 材質芯軸:耐脱亜鉛黄銅 形状ストレート 材質(本体)青銅、PVC 使用温度範囲(℃)1〜45 最高使用圧力(MPa)1 寸法A(mm)134.5 ハンドル形状丸形 寸法C(Φmm)18 バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする