4WAYストレッチレインジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 44380484 品番 G-5411
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用した、レジャーやアウトドアにも使える男女兼用の作業用レインウェア。
タテにもヨコにも伸びる4WAYストレッチ素材を使用。
耐水圧:15000mm/公的検査値(10000mm/性能確約値)、透湿性:10000g/m2・24h/公的検査値(8000g/m2・24h/性能確約値)※公的検査値:公的検査機関の検査を元にした数値ですが裏コーティングの工程上、箇所によりバラつきが出る可能性があります。※性能確約値:生地メーカー及び工場がコーティングムラを加味して確約する性能数値です。
ヘルメット着用してフードがかぶれる大きめフード。
フード内側スピンドルコード付き。
フードの大きさを調整可能なフードスピンドル付き。
両胸縦ファスナー付きアクティブポケット。
肘反射テープ付き。
袖口マジックテープアジャスター。
ジャケット裾スピンドルコード付き。
しゃがんだ時に背中が出ないロングテール仕様。

用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー イエロー サイズ4L 胸囲(cm)118 肩幅(cm)49 袖丈(cm)66 着丈(cm)84 耐水圧(mm)15000 透湿度(g/m2)10000 適応胸囲(cm)108〜116
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする