ニードルバルブ

(10件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 注文コード44380506 品番651-932-3
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥824
販売価格(税別)
749
この商品は呼び径など16種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 接続Rc×R 寸法AR1/8 寸法BRc1/8 材質黄銅 形状ストレート 材質(本体)黄銅 最高使用圧力(MPa)1 使用温度(℃)1〜80 寸法D(mm)50 寸法C(mm)40 使用流体上水道水・油・エアー 主な用途空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など 最高許容圧力(MPa)1 ハンドル形状丸形 バルブ種類ニードルバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:126

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-22
用途:
噴霧器の流量調整
建設業・工事業

農業用の噴霧ノズルに流量調整用として使っています。
ボールコックだと流量調整が面倒ですが、ニードルバルブだと微調整も容易で
、ボールコックの併用で一定の噴霧量が維持できます。

対象商品:
44380481
2021-09-27
用途:
TIG溶接機に

溶接機側に付けて、スタート時に過剰にガスが流れないようにしています。
ボールバルブですと微調整が難しいですし、エアー用の流量調整バルブは調整範囲が狭いので、こちらが最適でした。

1人が参考にしています
対象商品:
44380481
2021-07-20
用途:
水槽の注水
Piatto 様 (飲食業)

屋外に置いてある水槽の水の注水に使用しています。
屋外の水槽だと水の蒸発が激しいのか真夏の数日で水が半分ほどに減ってしまいます、そこでこのバルブを使用し1秒に1滴ほどの水を注水し続けています。
直接水道水を入れると魚が死んでしまうので浄水器を接続しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44380472
2021-05-08
用途:
水量の調整

小型・低価格・微調整可能など同様の製品の中で一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
44380497
2020-12-20
用途:
圧力計元弁として使用
製造業

カクダイさんのバルブは、安価なのでよく使用させて頂いています。
品質的・使用感にも全く問題ありません。

対象商品:
44380506
2018-12-07
用途:
ロータリーエバポレーターの減圧調製に使用している。
教育・研究機関

ハンドルも回しやすく、劣化等もなく丈夫で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
44380472
2018-11-22
用途:
エアータービンの回転数調節
サービス業

完全にシャットダウン出来、エアー漏れもないので満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
44380472
2017-11-21
用途:
試験装置の空気調整用
株式会社M2プランニング 様 (製造業)

500cc程度の流量調整用に購入しました。安価ですが十分な機能と思います。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする