※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44380664
品番
651-962-3
参考基準価格(税別)
¥1,170
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
呼び径(A)
6
呼び径(B)
1/8
接続
Rc×R
材質
黄銅
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
呼び
3
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1〜80
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
19
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
寸法A
R1/8
寸法B
Rc1/8
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材