カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44380707
品番
651-97-1/4×8.0
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
8
材質
黄銅
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度(℃)
1〜80
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
39
接続
R×ホース接続
使用流体
上水道水・油・エアー
主な用途
空圧機器、銅管配管用油圧機器、計装用機器、産業機械器具など
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
丸形
寸法A
R1/4
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材