※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ニードルバルブ
アングル型ニードルバルブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
注文コード
44380716
品番
651-97-1/4×9.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
呼び径・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
寸法B(mm)
9
形状
アングル
材質(本体)
黄銅
最高使用圧力(MPa)
1
寸法D(mm)
47
寸法C(mm)
39
接続
R×ホース接続
使用流体
上水道水・油・エアー
ハンドル形状
丸形
寸法A
R1/4
バルブ種類
ニードルバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材