ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの オフィスインテリア
ストア・エキスプレスの 人工観葉植物(人工樹木)
バンブーツリー H210cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44381026
品番
8724-904
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
葉:ポリエステル、幹:ポリエステル・竹、鉢:プラスチック
質量(kg)
10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
70×70×210
直径×高さ(cm)
鉢:24×21
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650