曜日別特売
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524

 

F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524
F-7123 軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン タフコ 44381524

軽量 ダイヤモンドマーブルコーティング IH フライパン

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
内容量1個注文コード44381524品番F-7123
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

5層のコーティングが施されたIH対応タイプの軽量大型フライパンです。
素材は熱のムラが少なく、熱を伝えやすいダイヤモンド粒子とアルミダイキャスト本体で優れた熱伝道性です。
食材にまんべんなく熱が伝わります。
離形性に優れたマーブルコートに硬いダイヤモンドの粉末を配合した優れた耐摩耗性です。
金属ヘラも使用可能です。
汚れがこびりつきにくく、取っ手をつなげる鋲が無いので内面がフラット。
洗いやすいので汚れが溜まらず、清潔でお手入れが簡単です。

材質本体:アルミダイキャスト、取手:フェノール樹脂適合使用可能熱源:ガス火、IH(IH200V・IH100V)、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、エンクロヒーター、ラジエントヒーターブラック質量(g)約800サイズ(cm)28表面処理内面:人工ダイヤモンド配合マーブル塗装寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×480×80
注意
※電子レンジ・オーブンレンジには使用できません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする