※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
メタカポリボールバルブ(ワンタッチ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44381951
品番
655-316-13
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
両方向通水可能
呼び径(A)
13
呼び径(B)
1/2
寸法B
R1/2
適合
メタカポリ呼16用
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
使用温度範囲(℃)
1〜80
寸法A(mm)
70.5
接続
R
使用流体
水
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材