参考画像
北海電設
北海電設の ミシン・裁断機用部品/補修用品
北海電設の その他ミシン用部品
パット(縫製用型板)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5組)
注文コード
44382644
品番
G-A1
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
厚さ(mm)
【上板】2.0、【下板】1.0
寸法(mm)
【上・下板】1000×300