参考画像(”大”左側上段:折畳時、左側下段:開いた状態、 ”小”右側上段:折畳時、右側下段:開いた状態
北海電設
北海電設の ミシン・裁断機用部品/補修用品
北海電設の その他ミシン用部品
プラ蝶番
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
44382879
品番
大
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
透明ABS樹脂
寸法(幅W×高さH)(mm)
40×30