※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1201)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(1)24
注文コード
44385565
品番
VY1201-102F
参考基準価格(税別)
¥20,680
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電源(V)
(1)24
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(02) 1/4
ねじの種類
(F) G
電源電圧(V)
(1) 24
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
指令信号
0〜10V
CADデータダウンロード