※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1201)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(2)24
注文コード
44385592
品番
VY1201-201-G
参考基準価格(税別)
¥22,110
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(G)圧力計
電源(V)
(2)24
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(01) 1/8
ねじの種類
(-) Rc
電源電圧(V)
(2) 24
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
指令信号
4〜20mA
CADデータダウンロード