※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/ベース配管形(VY1400)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44386134
品番
VY1400-504F-N
参考基準価格(税別)
¥35,810
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
電源電圧(V)
(5) 12
パイロット方式
(0) 内部パイロット形
指令信号
1〜5V
ねじの種類
(F) G
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(04) 1/2
電源(V)
(5)12
オプション
(N)サイレンサ
CADデータダウンロード