曜日別特売
XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214

XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214
XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214
XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214
XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214
XMSS2030 フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL) 44386214

フリーサイズ網戸(枠シルバー/網ブラック)2枚建て窓用

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可地域運賃10日以内出荷とは
取付可能高さ(cm)55.8<br>~<br>58.8
取付可能幅(cm)38.9~40.9
内容量1台注文コード44386214品番XMSS2030
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
¥4,498
取付可能高さ(cm)
55.8
~
58.8
タイプ
小窓用
取付可能幅(cm)
38.9~40.9
種別
2枚建て用
色
網:ブラック
枠の色
シルバー
注意
※網戸レールがないサッシには取付できません。※網戸レールと戸(室内側)との隙間は8mm以上必要です。(8mm未満の場合、網戸と戸(室外側)が干渉する恐れがあります。※網戸レールの厚みは、上側1.5mm以下、下側2mm以下のサッシに取り付けてください。 それを超えた厚みの場合は、取付ができてもスムーズに開閉しない恐れがあります。※調整できるのは高さのみです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする