断熱カーテンライナー
カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。
ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。
室内からの見た目は損なわず使用できます。
紫外線をカットし、光は通す採光タイプなので室内が暗くなりにくいです。(UVカット率99% 光の透過率90%)
抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。
- 付属品
- Sカン:18個入
- 材質
- 本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
- 色
- (CL)クリア
- 品番
- 採光クリアN
- 寸法(cm)
- 150x250x2枚セット
- 内容量
- 1セット
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ


























