断熱カーテンライナー
カーテンのレールのランナーを利用して取り付けるカーテンライナーです。
ガラス側に設置し、使用しているカーテンと窓の隙間等を遮ることで、熱気・冷気の侵入を遮断し、冷暖房効率をアップします。
室内からの見た目は損なわず使用できます。
紫外線と日差しをカットする遮光タイプでまぶしさを低減します。(UVカット率95% 遮光率86%)
抗菌・防カビ加工で湿気や結露によるカビの発生を抑え、清潔に使用できます。
- 付属品
- Sカン:18個入
- 材質
- 本体:塩化ビニル樹脂・Sカン:ポリアセタール
- 色
- (GY)グレー
- 品番
- 遮光タイプ
- 寸法(cm)
- 150x250x2枚セット
- 内容量
- 1セット
建材・エクステリア の新着商品
カテゴリ

























