ニトムズ
結露吸水断熱パネルビッグ
吸水性に優れた特殊繊維の組み合わせで、すばやい吸水乾燥を実現します。
用途
窓ガラスの結露対策コールドドラフト対策に。
トラスコ品番
425-0709
材質
不織布、ポリエステル、アクリル発泡体
長さ(mm)
300
幅(mm)
375
厚さ(mm)
3
吸水量
約300g(1枚あたり)
内容量
1箱(60個×3枚)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82633945
E1070
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください