※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1500)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)(7)12 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4 注文コード44386326 品番VY1500-706T-B
参考基準価格(税別)¥50,110 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は電源・管接続口径など39種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B)ブラケット 電源(V)(7)12 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(06) 3/4 ねじの種類(T) NPTF 電源電圧(V)(7) 12 パイロット方式(0) 内部パイロット形 指令信号4〜20mA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする