※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1900)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源(V)(1)24 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2 注文コード44387062 品番VY1900-114-BGN
参考基準価格(税別)¥80,520 販売価格(税込) ¥81,378
販売価格(税別)
73,980
この商品は電源・管接続口径など16種類から選べます 他の種類を見る
オプション(B)ブラケット・(G)圧力計・(N)サイレンサ 電源(V)(1)24 管接続口径1(P) 2(A) 3(R):(14) P、A: 1 1/2、R: 2 ねじの種類(-) Rc 電源電圧(V)(1) 24 パイロット方式(0) 内部パイロット形 指令信号0〜10V

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする