※6-M26-2-VY1 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 空圧補器
SMCの 比例弁
VY1 - 電空ハイレグ/単体/直接配管形(VY1901)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源(V)
(-)24
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(20) 2
注文コード
44387184
品番
VY1901-20-B
参考基準価格(税別)
¥78,390
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
電源・管接続口径
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
電源電圧(V)
(-) 24
パイロット方式
(1) 外部パイロット形
指令信号
1〜5V
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
1(P) 2(A) 3(R):(20) 2
電源(V)
(-)24
オプション
(B)ブラケット
CADデータダウンロード